曜日別特売

エアシリンダ DSBG-200-50-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:50mm

エアシリンダ DSBG-200-50-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:50mm - Festo

Festo ISO シリンダは 50 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿

仕様●ストローク:50mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-50-PPVA-N3●コード番号:203-6503アズワン品番65-8006-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66656645DSBG-200-50-PPVA-N3
311,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする