真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ - Festo

Festo 真空ポンプ、0.95 mm ノズル、4.5 Bar - VN シリーズ - VN-10 - H - T3 - Q2 - VQ2-RO1 Festo のコンパクトな吸引ポンプ一体型のオープンサイレンサが付属しているため、作業場で静かに使用できます。このポンプは、コンパクトで丈夫な設計で、幅広いアクセサリと互換

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2429アズワン品番65-8024-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66657074VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする