曜日別特売

D-subコネクタ 62極 オス パネルマウント

D-subコネクタ 62極 オス パネルマウント - AMPHENOL

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグ圧着タイプのコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合

仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3489アズワン品番65-7529-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66657354M24308/4-14F
13,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする