サンドビック
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A142304Gシリーズ
幅:3.61mm
仕様
●チップサイズ:30●la:3.607●re:0.32●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-5801
アズワン品番
65-8208-82
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66657634
N151.2A142304G
¥18,700
¥
18,680
¥20,548
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください