基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1箱 500個入

基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1箱 500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity AMPMODU ヘッダは、基板対基板コネクタシステムと 14 ポジションの統合型基板実装ヘッダです。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 ヘッダタイプ - 分離型 ハウジングの色 - 緑

仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5496アズワン品番65-7503-36内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66657878828430-7
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする