曜日別特売

ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm

ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm - ARCOLECTRIC

ENEC、UL認定部品、CSA認定
滑らかなロッカースイッチ
標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッ

仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-On●パネルのカットアウト幅:22.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:クイックコネクト●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:533-2936アズワン品番65-7842-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66660170C1561AAAAA
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする