曜日別特売

ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 - SAMTEC

Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6800アズワン品番65-7694-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66660459HTSW-106-07-L-S
68
67
74(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする