D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント - NORCOMP

Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高い製品です。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルは ha ですコネクタは標準的な D-S

仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:181●コード番号:205-4732アズワン品番65-7505-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66661500181-M44-213R141
4,360
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする