曜日別特売

IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP

IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP - Texas Instruments

IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP

仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOPアズワン品番67-0410-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66661536SN75C1168DBR
330
329
362(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする