曜日別特売

基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 - フエニックス・コンタクト
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 40-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7559アズワン品番65-7719-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666623401714897
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする