グリーンハウス
5e LANケーブル 300m 単線 コネクター無 GH-CBES300シリーズ
カテゴリー5eLANケーブル採用
適切な長さにカットし、コネクタをつけて使用できる
仕様
●規格:カテゴリー5e(イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)●サイズ:24AWG×4P●標準外形:5.5m●長さ:300m(1000ft)
アズワン品番
67-0444-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66662857
GH-CBES300MLG
¥
42,900
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください