ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入

ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入 - FCT - A MOLEX COMPANY
仕様●種類:ねじセット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5165アズワン品番65-7515-11内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66664370F-SGV1/5-K981 / 1731120234
22,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする