曜日別特売

棚板(パイン集成/ホワイト) EA440DZシリーズ

棚板(パイン集成/ホワイト) EA440DZシリーズ - エスコ棚板(パイン集成/ホワイト) EA440DZシリーズ - エスコ

反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。
※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。
※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。

仕様●材質:パイン集成材●サイズ:400×100mm●厚み:15mm●表面仕上:ホワイトアズワン品番65-9254-96内容量1枚
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66666138EA440DZ-52
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする