シリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-15SUB/F/OE/0シリーズ

シリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-15SUB/F/OE/0シリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジション、長さ 1 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ

仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/F/OE/0●コード番号:209-8186アズワン品番65-7452-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666678092926098
11,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする