コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列

コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 - SOURIAU

Souriau SMS シリーズ難燃性プラグには、ストレインリリーフフードが組み込まれています。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:メス●シリーズ:SMS●接続方向:ストレート●コード番号:217-2788アズワン品番65-7503-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66667940SMS4PD3
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする