D-subコネクタ 37極 メス ケーブルマウント

D-subコネクタ 37極 メス ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●極数:37●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●ハウジング材質:メタル●長さ:2.74インチ●幅:0.8インチ●深さ:0.509インチ●寸法:2.74 x 0.8 x 0.509インチ●端子サイズ:20●コード番号:192-0335アズワン品番65-7654-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666680101-745497-5
3,440
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする