ワインマスター ウォールナット

ワインマスター ウォールナット - ビクトリノックスワインマスター ウォールナット - ビクトリノックスワインマスター ウォールナット - ビクトリノックスワインマスター ウォールナット - ビクトリノックスワインマスター ウォールナット - ビクトリノックスワインマスター ウォールナット - ビクトリノックスワインマスター ウォールナット - ビクトリノックス

テコの原理を生かした「2ステップレバー」は、2段階でスムーズかつ正確にコルクを抜くことを可能にします。
ボトル口のフォイル(キャップシール)をスムーズに美しくカットするために新たに開発された、短く湾曲した波刃の「フォイルカッター」も搭載。
「コルクせん

仕様●サイズ:商品サイズ/縦130×横31.5×厚さ17mm●重量:117g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウッド●カラー:ウォールナット●機能:1.ラージブレード(ロック付き)2.コルク栓抜き3.2ステップレバー4.せん抜き5.フォイルカッター6.キーリング●付属品:専用レザーポーチアズワン品番65-8765-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66668615#0.9701.63
19,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする