曜日別特売

ヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入

ヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入 - SAMTEC
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1971アズワン品番65-7611-68内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66669227TMM-108-01-L-D-SM-010-P-TR
1,060
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする