曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 24 AWG T406シリーズ

センサアクチュエータケーブル 24 AWG T406シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

メーカーの M8 オスストレート - メスストレートアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最大 10 m 長です。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コー

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●外径:5mm●コード番号:186-0396アズワン品番65-7474-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66670137T4062123004-005
6,760
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする