5e LANケーブル 300m 単線 コネクター無 GH-CBES300シリーズ

5e LANケーブル 300m 単線 コネクター無 GH-CBES300シリーズ - グリーンハウス

カテゴリー5eLANケーブル採用
適切な長さにカットし、コネクタをつけて使用できる

仕様●規格:カテゴリー5e(イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)●サイズ:24AWG×4P●標準外形:5.5m●長さ:300m(1000ft)アズワン品番67-0444-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66672088GH-CBES300MLB
42,900
39,980
43,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする