曜日別特売

グリースガン 400mL EA991シリーズ

グリースガン 400mL EA991シリーズ - エスコグリースガン 400mL EA991シリーズ - エスコ

片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。

仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2アズワン品番65-9340-67危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66672158EA991CE-21
オープン
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする