マニホールド VABMシリーズ

マニホールド VABMシリーズ - Festo

Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で、M7 がメトリックで、製品重量は 34 g です2 - 中程度

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0252アズワン品番65-8000-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66674520VABM-L1-10AS-M5-3
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする