曜日別特売

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO - EAO

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:16mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2045アズワン品番65-7831-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6667553682-4151.2000.B002
5,420
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする