タイミングベルト 幅 1mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム

タイミングベルト 幅 1mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム - Optibelt

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性

仕様●長さ:1778mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0563アズワン品番65-7889-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666755451778 14M 170
176,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする