曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 150個入

基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 150個入 - SAMTEC

Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 5 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テ

仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1130アズワン品番65-7569-25内容量1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66676498EHF-105-01-L-D-SM-K-TR
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする