曜日別特売

ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm

ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm - APEM

過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵

仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:危険警告(シンボル)●DC定格電圧:24V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:193-1909アズワン品番65-7823-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66678984KH146AAZXXG12N03XX04
9,750
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする