安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ

安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ - ドンケル安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ - ドンケル

傷つき易いつま先を護るラバートゥーガード。かかと部は衝撃吸収材ポロン内臓。先芯はワイド樹脂先芯。
アウトソールのかかと部は耐摩耗性の高いラバーを使用し、かかと部以外は耐滑区分「3」の滑りにくいラバーを使用。
官公庁・駐車場管理・自動車整備・工業系学校・

仕様●サイズ(cm):27.5●色:ブラック/ブルー●甲被タイプ:マジック式●規格:JSAA A種合格●先芯:ワイド樹脂製●靴底:EVA+耐油性合成ゴム●甲革:撥水性人工皮革+テトロンメッシュ●標準重量(g):860(26.0cm1足)●足幅:3E●形状:ローカットアズワン品番67-0490-78内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66679027DYPR-24M
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする