曜日別特売

ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入

ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入 - SAMTEC

Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、リードスタイル 1 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケ

仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1449アズワン品番65-7655-81内容量1セット(575個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66679885LSS-140-01-F-DV-A-K-TR
420,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする