曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入

基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入 - SAMTEC

Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1944アズワン品番65-7563-68内容量1セット(22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66680104SD-110-T-2
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする