ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入

ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入 - SAMTEC

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6251アズワン品番65-7684-94内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66680314TSM-106-01-L-SH-P-TR
1,720
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする