基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

D-3200シリーズハウジングの嵌合については、; 標準の品番680-1578 標準の品番680-1578 を参照してください。
Dynamic D-3200 シリーズヘッダ
TE Connectivity製のDynamic Range D-3200シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3200

仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:719-5681アズワン品番65-7790-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666808201-917338-5
390
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする