曜日別特売

基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 - SAMTEC

Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。14 個のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9319アズワン品番65-7691-77内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66681660SFM-107-02-L-DH-TR
1,770
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする