パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 白 プラスチック 丸型

パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 白 プラスチック 丸型 - SIEMENS
仕様●照光色:白●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-2221アズワン品番65-7830-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666841463SU1152-6AA60-3AA0
17,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする