[充電式] 作業灯/LED バイス付

[充電式] 作業灯/LED バイス付 - アズワン

仕事用、アウトドアに適しています。

仕様●仕様:バイス付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:1.9kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×487(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、バイス、バイス固定ネジ×1●バイス有効締付幅:100mm●適合スタンド:EB814ZC-1●防雨構造(IP44)●屋外用●バイスでガッチリ固定!高所照明可能!●充電式でどこでも使えるLEDライトアズワン品番65-9285-97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684417EA814EC-23
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66684417EA814EC-2302757505EA814EC-21EA814EC-23 [充電式] 作業灯/LED エスコ 02757505[充電式] 作業灯/LEDエスコ1個
19,000
税込20,900
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする