100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー

100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー - エスコ100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー - エスコ100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー - エスコ100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー - エスコ100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー - エスコ100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー - エスコ

ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。
対応ドリンクホルダーサイズ/内径68~90mm、深さ40mm以上
上下で端末をしっかり挟んで固定できます。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
アー

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-HLD14BK●サイズ:100(W)×110(D)×250~390(H)mm●重量:約498g●耐荷重:0.75kg●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅もしくは高さ/120~250mm、厚さ/15mm以下、重量/750g以下、画面サイズ/7~11インチ(縦)、11~13インチ(横)●カラー:ブラック●付属品:タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書●材質:ABS樹脂アズワン品番65-9280-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685144EA764A-74
オープン
4,540
4,994(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする