曜日別特売

結束バンド 132mm x 9 mm 黒 1袋 100個入

結束バンド 132mm x 9 mm 黒 1袋 100個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric の Mureva FIX 製品です。製品タイプはインストールタイです。タイのサイズは 132 x 9 mm です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●長さ:132mm●幅:9 mm●色:黒●タイプ:取り付けタイ●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8805アズワン品番65-7460-83内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685914ENN47922
5,710
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする