ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8

ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8 - Festo

Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 20 mm Bore, 50 mm Stroke - DGST Series - DGST-20-50-PA This actuator from Festo uses a slide mechanism to create linear movement with ease
With its compact size and symmetrical mounting interfaces for sup

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:50mm●空圧接続:G 1/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):8085143●重さ:1.3kg●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:202-2140アズワン品番65-8025-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66686754DGST-20-50-PA
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする