Stem Y STEM Y CONNECTOR UNEQUAL 1袋 10個入
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3524
アズワン品番65-7974-47
内容量1袋(10個)