曜日別特売

取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo

Festo フットマウント HNC-125 は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652 及び ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )をベースにしています。この製品は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )及び腐食 RES に準拠していますねじサイズ

仕様●メーカーシリーズ:HNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0846アズワン品番65-7994-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66691110HNC-125
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする