曜日別特売

基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入

基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプ

仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7061アズワン品番65-7623-31内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666940251717035
49,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする