マーベル
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
仕様
●サイズ:10.5mm●有効長:70●全長:110●質量:35●素材:ハイスピード鋼(HSS)
アズワン品番
67-0417-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66695870
6MTD-105
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください