曜日別特売

ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 525個入

ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 525個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1562アズワン品番65-7606-94内容量1セット(525個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66695994QTS-025-01-L-D-A-K-TR
641,000
639,800
703,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする