曜日別特売

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.23005Eシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.23005Eシリーズ - サンドビック

突切り加工用。中送り加工用。幅:3.0mm。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:30●la:3●re:0.2●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:606-9959アズワン品番65-8206-89内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66697796N151.23005E
19,600
19,580
21,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする