曜日別特売

照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン

照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:照光タイプ●概要4:色:赤透明アズワン品番67-0443-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66698304140007480205
150
149
164(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする