RF Explorer 6G Combo+

RF Explorer 6G Combo+ - Seeed StudioRF Explorer 6G Combo+ - Seeed StudioRF Explorer 6G Combo+ - Seeed Studio

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから6.1GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の6G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感

仕様●周波数帯●-左コネクタ:0.05MHz~960MHz●-右コネクタ:240MHz~6100MHz●1回の掃引での周波数スパン:2MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネータ:30dB、60dB●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●2.4GHz/5GHz帯用無線LANアナライザ●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属●UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属●2.4GHz/5GHzデュアルバンドアンテナ付属●振幅分解能:0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125dBm~10dBm●絶対最大入力電力:+30dBm●平均ノイズレベル(標準的なLNAA):-125dBm●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●周波数分解能:1kHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●【用途】●FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothのRFスペクトル分析●Wi-Fi分析と微調整●干渉ハンティング●EMC事前テスト●RFデバイスのチューニング(信号発生器がトラッキングSNAとして機能する場合)●【セット内容】●スペクトラムアナライザ ×1●ミニUSBケーブル ×1●デュアルバンド144/430MHzテレスコピックアンテナ ×1●UHF 400-900MHzアンテナ ×1●5GHz/2.4GHzホイップアンテナ ×1●EVAケース ×1アズワン品番67-0383-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66698697114992145
89,700
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする