基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 22個入

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 22個入 - SAMTEC
仕様●入数:1トレイ(22個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1835アズワン品番65-7559-03内容量1セット(22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66699300QTE-040-01-L-D-EM2
49,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする