曜日別特売

ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入

ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入 - AMPHENOL
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3057アズワン品番65-7505-12内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6670047410158514-0005SR1LF
175,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする