曜日別特売

リボンケーブル

リボンケーブル - 日本モレックス(molex)

Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、50330

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8917アズワン品番65-7447-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6670056915014-0439
1,130
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする