曜日別特売

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス AMP-LATCH DIL-PLUGシリーズ 1箱 80個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス AMP-LATCH DIL-PLUGシリーズ 1箱 80個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMP-Latch 2.54 mm基板IDC DIPプラグ
AMP-Latch基板DIPプラグは、2.54 x 2.54 mmピッチのコンタクトを備えた、電線対基板の相互接続用プラグです。これらのAMP-Latch基板DIPプラグは、組み立て済みのハウジングとカバーで構成されていて、かん合相手のコネクタなしでリボ

仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:AMP-LATCH DIL-PLUG●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5810アズワン品番65-7784-42内容量1箱(80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667014362-216791-0
31,900
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする