端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入

端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1219アズワン品番65-7652-68内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66702179ERM8-030-01-L-D-RA-L-TR
328,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする